7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット 200V仕様
エコ商品
トラスコ品番451-4726 幅(mm)302 質量(kg)1.2 高さ(mm)96 奥行(mm)96 スイッチ3段切換(熱風・送風・切) 風量(m3/min)0.51 風速(m/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-230-220V
エコ商品
トラスコ品番805-2537 アズワン品番65-0505-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
33日以内出荷

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター・R型スタンド 種別本体 質量(g)950 スイッチ4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200 風量(L/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター、R型スタンド トラスコ品番331-8711 種別本体 質量(g)約750 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 風量(L/min)180 適合ヒーターPJ-206H RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷