3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種 トラスコ品番805-2486 適合機種プラジェット全機種 種別硬質熔接棒 寸法(mm)Φ3×300 全長(mm)300 透明 タイプ硬質 径(Φmm)3 素材塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
599 税込659
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1袋(10本)
599 税込659
当日出荷