クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル100%の超極細分割繊維を編み構成で作成したワイパーです。
ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。
編みタイプのため、保水能力にもすぐれています。
拭き取り能力、作業性にすぐれたワイパーです。
ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
寸法(cm)23×23
クラス100
材質ポリエステル100%
タイプCGタイプ
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
色イエロー
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
色イエロー
ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。
ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。
また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。
ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
寸法(cm)23×23
クラス100
材質ポリエステル100%
タイプCDタイプ
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
色イエロー
標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。
閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。
麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。
採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。
ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。
麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。
ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。
材質シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス
寸法(mm)Φ3.1×235
アズワン品番8-3157-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25袋)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。
細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000067
松吉医科器械コード23-7405-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
600本の細かい毛により十分な細胞を採取します。
ブラシと柄の間に安全リングが付いており、採取中にブラシが子宮内膜まで入り込むことを防ぎます。
EOG滅菌済。
先端長(mm)25
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000068
医薬品医療機器等法一般医療機器
サーベックスブラシの構造とエンドサーベックスブラシの技術を組み合わせたブラシです。
子宮頸部と頸管内の2ヶ所から同時に、しかも1度の動作で細胞を的確に採取します。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000069
松吉医科器械コード23-7407-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(100本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード