直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。斜め掛けができる便利な長さです。
材質【ナスカン部分】キャスト
全長(cm)最大130(ナスカンを含む)
持ち手(幅)1cm
寸法(高さH×幅W)(cm)(ナスカン部分)3.5×1.6
お守り紐などに使用されている和調の紐です。
長さ(m)150
寸法(Φmm)約1
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
材質ポリエステル100%
規格A(オス)
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
材質ポリエステル100%
規格B(メス)
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
長さ(cm)15
キャンバスや帆布、デニムなど厚手の生地に向いています。。
材質ポリエステル
糸の長さ(m)300
番手30番
ストラップなどにおすすめの紐付きの鈴です。
紐の色は赤・青・緑・黄色・ピンクです。
携帯や財布などにどうぞ。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25(21)
タイプアイロン接着
長さ(cm)15
材質ナイロン100%
幅(mm)約2
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)20
幅(mm)50
材質ポリエステル100%
軽くて扱い易く、水に濡れてもすぐ乾きます。
有害物質を含まず、リサイクルし易い環境対応テープです。
長さ(m)10
材質ポリプロピレン100%
厚さ(mm)1.6
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110
混率(%)綿100
仕様溝付き
セット内容レッド:10mm・バイオレット:15mm・イエロー:20mm・グレー:25mm・ブルー:30mm・ブラウン:35mm・ホワイト:40mm・グリーン:50mm・ワイン:60mm
1箱(9個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属キャップを被せた金属ホック調プラスチックスナップです。従来の真ちゅう製ホックと比較して約1/2の軽量化を実現しました。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のスナップ。
材質真ちゅう(金属ホック調ヘッド表面)/ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)15
生地にしっかり食込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にも使いやすい。13mmサイズ12組入り3色セット。生地厚取付可能な素材の厚みの目安 : ~ 1.5mm許容範囲以上に厚い場所にスナップを打ちつけると、外れる恐れがあります。取付素材を圧縮した状態で、アタマの足(先端)が2.5mm出ていればOKです!※ 伸びる生地やタオル地に取付ける場合、不織布や接着芯で補強していただきますと、より外れにくくなります。
材質ポリアセタール
色マルチ
ボタンサイズ(mm)13
薄くて軽いので持ちやすく扱いやすいテープ。
しなやかで光沢感があり、バッグの持ち手などにおすすめです。
1巻長さ(m)10
厚さ(mm)1
混率(%)ナイロン100
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。アウター・スポーツウェアならコレ!対応生地厚:~約1.5mm主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
用途。対応生地厚:~約1.5mm。主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)13
金属ホックのように見えるプラスチックスナップです。表面に本物の金属を巻いた、高級感と軽さを兼ね備えています。
ポーチに最適なツートーンカラーがかわいい玉付きファスナーです。ポップでかわいい色使いが特徴的で、ポーチなどの作品にキュートに映えます♪持ち手と下留め金具の色が同色です。
寸法(cm)14
日本製で一点一点、職人が色付けした
四季折々の花をモチーフにした鈴です。
光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。
色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。
直径(Φmm)17
全長(mm)20
材質真鍮
関連キーワード
1
2
次へ