中濃度・低濃度カリウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-24
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
HI 97750は、カリウム(0.0~20.0mg/L ; 10~100mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.0~20.0 : 10~100
測定項目K
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±3mg/L ±測定値の7% : ±10mg/L ±測定値の7%(25℃)
試薬HI 93750-01(100回分)、HI 93750-03(300回分)
測定方法テトラフェニルホウ酸塩比濁法
光源LED(466 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.1 : 1
相対湿度(%RH)100以下
高濃度リン酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-38
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
HI 97718は、ヨウ素(0.0~12.5 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
測定範囲(mg/L)0.0~12.5
測定項目I2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.1 mg/L ±測定値の5%(25℃)
試薬HI 718-25 (25回分) 、HI 93718-01 (100回分)、HI 93718-03 (300回分 )
測定方法DPD法
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
分解能(mg/L)0.1
相対湿度(%RH)100以下
HI 97721、HI 97746は、鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
HI 97712は、アルミニウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
関連キーワード