HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。
センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。
もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。
単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。
表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。
自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。
測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他
質量(g)74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21
測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃
温度測定範囲(℃)0~50
温度補償自動
測定範囲(μS/cm)0~4000
校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)
測定範囲(mS/cm)0~4
使用電池CR2032ボタン電池×1
使用環境温度(℃)0~50
検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃
電池使用時間(時間)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース
寸法(mm)63×30×154
質量(g)196
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70
精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上)
機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
防塵防水性能IP67
1個(1個)
¥104,980
税込¥115,478
5日以内出荷
関連キーワード