11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Impulse ON取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = カドミウム
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷






仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷