6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗(kΩ)2 定格電力(W)100 シリーズHS100 許容差±1% テクノロジーアルミ 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 温度係数(ppm/℃)±25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.41 寸法(mm)10.41×4.82×15 ケース形状モールド 高さ(mm)15 奥行(mm)4.82 シリーズAP826 抵抗(kΩ)100 定格電力(W)25 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220 最大温度係数(ppm/℃)+50 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±50
1セット(50個)
38,500 税込42,350
7日以内出荷

シリーズHS100 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 温度係数(ppm/℃)±25
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 抵抗(kΩ)11 定格電力(W)100 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±25
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS100 抵抗(kΩ)30 定格電力(W)100 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±25
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS100 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)100 全高(mm)24.1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1箱(45個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷