「アズワン 洗浄瓶(bs型)」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品テストリードL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
トラスコ品番835-8280
測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg。、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg。、25.1~250MΩ/±8%rdg。、(DC250V)0.2~50
タイプスイッチ付リード
適合規格JIS C1302:2018
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON )
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.
直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.2~10MΩ、(DC125V)0.2~25MΩ、(DC250V)0.2~50MΩ、(DC500V)0.2~500MΩ、(DC1000V)0.2~1000MΩ
過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
使用可能国無線:日本(外国発売無し)
通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
関連キーワード