カテゴリ

  • 制御機器(65)
    • 基板用コネクタ(24)
    • 丸型コネクタ(5)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(622)
  • 七星科学研究所(87)
  • RS PRO(519)
  • JST(日本圧着端子製造)(96)
  • 日本モレックス(molex)(143)
  • 多治見無線電機(14)
  • タカチ電機工業(4)
  • エスコ(1)
  • AMPHENOL(1,180)
  • SAMTEC(148)
  • WURTH ELEKTRONIK(114)
  • フエニックス・コンタクト(111)
  • WEIDMULLER(103)
  • NORCOMP(94)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(76)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(72)
  • ハーティング(59)
  • BULGIN(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コネクター 5極」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
209,800税込230,780
1箱(100個)
7日以内出荷
寸法については、以下の ’製品仕様を参照サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418アズワン品番65-7657-11
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
289,800税込318,780
1箱(100個)
7日以内出荷
M12 再配線可能なプラグ / ソケットBinder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送環境713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443アズワン品番65-7718-69
丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウントBINDER(ビンダー)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してくださいケーブルジャックシールドリング付き、シールド可能L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
239,800税込263,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447アズワン品番65-7654-94
丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
429,800税込472,780
1箱(100個)
7日以内出荷
金属製ハウジングこの 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458アズワン品番65-7770-03
99-0995-100-05 BINDER(ビンダー)99-0995-100-05BINDER(ビンダー)
2,070税込2,277
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
99-1436-824-05 BINDER(ビンダー)99-1436-824-05BINDER(ビンダー)
6,588税込7,247
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
99-9113-50-05 BINDER(ビンダー)99-9113-50-05BINDER(ビンダー)
2,070税込2,277
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-5114-15-05 BINDER(ビンダー)99-5114-15-05BINDER(ビンダー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-30
09-0315-00-05 BINDER(ビンダー)09-0315-00-05BINDER(ビンダー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-0313-00-05 BINDER(ビンダー)09-0313-00-05BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)6保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
09-0098-00-05 BINDER(ビンダー)09-0098-00-05BINDER(ビンダー)
1,950税込2,145
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-0996-100-05 BINDER(ビンダー)99-0996-100-05BINDER(ビンダー)
2,250税込2,475
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
09-0140-70-05 BINDER(ビンダー)09-0140-70-05BINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
99-9113-70-05 BINDER(ビンダー)99-9113-70-05BINDER(ビンダー)
2,070税込2,277
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)99-0413-00-05BINDER(ビンダー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
99-9114-70-05 BINDER(ビンダー)99-9114-70-05BINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
99-9115-00-05 BINDER(ビンダー)99-9115-00-05BINDER(ビンダー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-0437-14-05 BINDER(ビンダー)99-0437-14-05BINDER(ビンダー)
3,270税込3,597
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9790-70-05 BINDER(ビンダー)09-9790-70-05BINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0416-90-05 BINDER(ビンダー)09-0416-90-05BINDER(ビンダー)
3,160税込3,476
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0314-00-05 BINDER(ビンダー)09-0314-00-05BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)6保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-1437-814-05 BINDER(ビンダー)99-1437-814-05BINDER(ビンダー)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-9114-50-05 BINDER(ビンダー)99-9114-50-05BINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-0316-00-05 BINDER(ビンダー)09-0316-00-05BINDER(ビンダー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0415-00-05 BINDER(ビンダー)09-0415-00-05BINDER(ビンダー)
2,310税込2,541
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-9116-60-05 BINDER(ビンダー)99-9116-60-05BINDER(ビンダー)
2,140税込2,354
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
99-0437-52-05 BINDER(ビンダー)99-0437-52-05BINDER(ビンダー)
3,510税込3,861
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅
99-9114-02-05 BINDER(ビンダー)99-9114-02-05BINDER(ビンダー)
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-9216-00-05 BINDER(ビンダー)99-9216-00-05BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
極数5シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧63.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
99-1436-814-05 BINDER(ビンダー)99-1436-814-05BINDER(ビンダー)
5,060税込5,566
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0139-70-05 BINDER(ビンダー)09-0139-70-05BINDER(ビンダー)
2,788税込3,067
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ682ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-9116-50-05 BINDER(ビンダー)99-9116-50-05BINDER(ビンダー)
2,140税込2,354
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
09-0416-80-05 BINDER(ビンダー)09-0416-80-05BINDER(ビンダー)
2,900税込3,190
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-0436-14-05 BINDER(ビンダー)99-0436-14-05BINDER(ビンダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-9213-00-05 BINDER(ビンダー)99-9213-00-05BINDER(ビンダー)
1,900税込2,090
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
99-9115-50-05 BINDER(ビンダー)99-9115-50-05BINDER(ビンダー)
1,820税込2,002
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
09-0116-00-05 BINDER(ビンダー)09-0116-00-05BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様パネルソケット極数5シリーズ723ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
99-5113-15-05 BINDER(ビンダー)99-5113-15-05BINDER(ビンダー)
3,920税込4,312
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
99-0436-24-05 BINDER(ビンダー)99-0436-24-05BINDER(ビンダー)
3,600税込3,960
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら