カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • ATEN(77)
  • RS PRO(62)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • StarTech.com(15)
  • エレコム(12)
  • サンワサプライ(12)
  • TRUSCO(12)
  • バウヒュッテ(11)
  • NETGEAR(9)
  • TP-LINK(8)
  • アライドテレシス(6)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • 共立(3)
  • スーパーツール(3)
  • トップハウス(3)
  • PROX(プロックス)(3)
  • エスコ(2)
  • 山金工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「万力 棚」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100
KVMエクステンダーキット(DP/USB) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DP/USB)BLACK BOX
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATx ケーブルで最長 100m
KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ)BLACK BOX
229,800税込252,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長 30km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 デュアルモニタ延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大1920×1200@60Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ各機器:電源 LED (1)距離CATx ケーブルで最長 100m
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)BLACK BOX
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATx ケーブルで最長 100mMTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)BLACK BOX
229,800税込252,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 -1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長 20km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hzコネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATx ケーブル: 最長 100m
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ)BLACK BOX
359,800税込395,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大1920×1200@60Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ各機器:電源 LED (1)
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ)BLACK BOX
229,800税込252,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長 30km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB/光ファイバ) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB/光ファイバ)BLACK BOX
359,800税込395,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30kmインジケータ電源:赤、リンク:緑
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(HDMI/USB)BLACK BOX
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATx ケーブル: 最長 100m
KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズラックスペース不要。業界最先端の KVM このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら