「椅子用フェルト」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
色茶
形状丸
材質ウール
厚さ(mm)4
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります
家具の脚に貼ると床がキズつきにくくなり、また家具を動かす事もできます
仕様粘着
材質硬質フェルト
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます
家具・イス脚等による傷防止・防振・防音効果があります
金具はステンレス製で打ち込みやすく丈夫です
床をキズつけにくく、ほつれにくい
タイプ打ち込み
材質硬質フェルト/金具:ステンレス
色茶
ほつれにくい半硬質フェルトで床をキズつけにくい
床や家具のキズ防止にご使用ください
材質フェルト
フローリングの傷防止・防振・防音用クッション
床暖房OKです
イスや家具の脚に貼ると、床をキズつけにくく、また家具を動かすこともできます
タイプ粘着
厚さ(mm)2.3
フローリングにやさしいフェルトクッション
イス、家具などの脚・底につけると動かしやすく、キズの防止と防音に効果があり、すべりやすくなります
床暖OK
取付簡単に粘着タイプ
ハサミで簡単にカットできます
カナヅチで打ち込むだけで簡単に取り付けられます
フローリングの傷防止・防振・防音用椅子脚クッション
金具はステンレス製で打込みやすく丈夫です
床暖OK
色茶
便利な粘着剤付ですぐに使用できます。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
用途家具や椅子などの脚に付ける保護として。
材質/仕上ウール
カナヅチで打込むだけで簡単に取付可能です。
用途家具や椅子などの脚に付ける保護として。
材質/仕上ウール、ABS、ステンレス
色ブラウン
タイプ打ち込みタイプ
いす脚用ののフェルト付脚キャップです
騒音・床の傷防止
スベリを良くしフローリングに優しく、適合範囲内であれば自由にお使い頂けます
フェルトと樹脂を一体成型しています