7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vスライド式リチウムイオン電池 軽量560g 電池残量表示付き
バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

CH1835DA (BG) 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー 寸法(mm)刃物:350 質量(kg)2.1 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
1台ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH1835DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ 寸法(mm)刃物:350 質量(kg)2.1 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ステレオスピーカが奏でる、迫力の重低音と伸びのある高音域 複数のスピーカにより、迫力の重低音、伸びのある高音域、高音質なステレオ音声を実現しました。 パッシブラジエータ:他のスピーカの低音を増幅し、迫力のある重低音を表現します。 低音・高音用EQ(イコライザ)付で、好みの音質へ調整可能 Bluetooth(R)接続でスマートフォン音源を手軽に再生 AUX入力端子付でBluetooth(R)非搭載機器も再生可能 スマートフォンなどの充電が可能 安心の防じん・防滴仕様 IP54 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18(スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)) 仕様【EQ設定】BASS(低音):6段階、TREBLE(高音):6段階 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.8(蓄電池・標準付属品除く) 電源(V)14.4 / 18 スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)、家庭用電源:AC 100、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) 最大出力(W)10×2 音量30段階 連続使用時間(時間)BSL1860:約40(音量15、EQ3、USB充電なしの場合) 接続端子USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)、AUX IN端子:3.5mm(音声) スピーカーパッシブラジエータ:93mm×1個、ミッドレンジ:78mm×2個、ツイータ:31mm×2個 アズワン品番65-0294-39 Bluetooth標準規格Ver.4.0 プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、Class 2、SCMS-T 対応 変調方式FHSS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)234×255×222 周波数帯域(GHz)2.4帯(2400~24835)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

CH1830DA (NN) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ 寸法(mm)刃物:300 質量(kg)2 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

CH1830DA (BG) 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー 寸法(mm)刃物:300 質量(kg)2 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷