4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

付属品ダストバッグ、ボックススパナ、バイス組 トラスコ品番852-2773 対応材質木工用 アズワン品番64-7055-17
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に 付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置 対応材質木工用 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)- 材質(ベース)鉄板 アズワン品番64-7055-18
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷