225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスファン
パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
羽根枚数7 風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100 スイッチ風速切替:4段階 タイマー設定1時間/2時間/4時間 AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12 寸法(mm)機体:430×252×595 質量(kg)3.7 使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池 羽根(Φmm)300 電源(V)14.4/18 風量調整強/中/弱/微弱 関連資料(0.95MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
欠品中



デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント 消費電力(W)550 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5 出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A) コード長さ(m)1(2心) 充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 入力電圧(V)100 冷却方式ファン コード(2心)ビニールコード バッテリーリチウムイオン 充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音あり 充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷



「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V) バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40[UC18YDL2使用時]
1個
29,980 税込32,978
当日出荷








1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電 充電電圧(V)14.4-36
1台ほか
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)










HiKOKI(日立工機)小形集じん機
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業 質量(kg)2.4(コード、付属品除く) 電源(V)単相交流100 消費電力(W)560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217 吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16 騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72 機能無線連動機能あり 最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2 関連資料(0.69MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)