2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳 電源専用ACアダプター 入力電源(V)DC5/1A 最大消費電力(W)3 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h)最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140 質量(g)約200 付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 消費電力(W)最大4 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233 適合床面積1~20畳(推奨) オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時) 脱臭機能 タイマー機能
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷