76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5086 アズワン品番65-7529-72
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5091 アズワン品番65-7520-94
1箱(100個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5088 アズワン品番65-7522-32
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5104 アズワン品番65-7522-92
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5084 アズワン品番65-7530-02
1箱(100個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキット。はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個
仕様●種類:D-sub コネクタキットです●併用可能製品:15極D-Subコネクタ●シリーズ:FVK●極数:15●コード番号:246-6070 アズワン品番65-7773-05
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極
FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406 アズワン品番65-7673-82
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4909 極数15 アズワン品番65-7526-09
1個
709 税込780
7日以内出荷

FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806 アズワン品番65-7604-38
1袋(5個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5803 アズワン品番65-7605-68
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4915 アズワン品番65-7528-54
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4888 アズワン品番65-7521-65
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938 アズワン品番65-7603-89
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5056 アズワン品番65-7529-35
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922 アズワン品番65-7523-79
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

FCT - IDC D-Subコネクタ。リボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6179 アズワン品番65-7598-30
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09S1●コード番号:812-6119 アズワン品番65-7598-27
1個
819 税込901
7日以内出荷

FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F37S1●コード番号:812-6185 アズワン品番65-7598-29
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9292 アズワン品番65-7482-35
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6090 アズワン品番65-7598-26
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5922 アズワン品番65-7611-24
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4913 アズワン品番65-7514-78
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929 アズワン品番65-7612-65
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4911 極数15 アズワン品番65-7525-09
1個
669 税込736
7日以内出荷

FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6150 アズワン品番65-7598-28
1個
849 税込934
7日以内出荷

FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6371 アズワン品番65-7775-46
1個
669 税込736
7日以内出荷

FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:66.9mm●幅:6.0mm●深さ:15.4mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6396 アズワン品番65-7712-70
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934 アズワン品番65-7617-18
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」。信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax
仕様●極数:11●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9258 アズワン品番65-7503-27
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5064 アズワン品番65-7526-64
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6359 アズワン品番65-7603-93
1個
519 税込571
7日以内出荷

パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:11●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9315 アズワン品番65-7675-89
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478 アズワン品番65-7636-42
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936 アズワン品番65-7607-26
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169 極数25 アズワン品番65-7666-26
1個
899 税込989
7日以内出荷

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5059 アズワン品番65-7521-18
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5052 アズワン品番65-7524-86
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

バックパネル D コネクタ、はんだタグ。これらの防水バックパネル D コネクタ及びジャックは、IP67 保護等級に適合し、O リングシールを使用して、プラグ接続がパネルから突出した部分を最小限に抑えます。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:防水D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:195-7389 アズワン品番65-7791-22
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」。信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax コンタクト)を収容できます。図を参照してください。電源及び Coax コンタクト(別売り)は、対応するプラグ及びジャックハウジングに対応しています。
仕様●極数:27●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:12.5mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9270 アズワン品番65-7562-17
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷