「3p メス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5861
アズワン品番65-7603-54
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5863
アズワン品番65-7612-66
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5859
アズワン品番65-7528-32
1箱(50個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5862
アズワン品番65-7630-55
1箱(50個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074
アズワン品番65-7526-08
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5073
アズワン品番65-7519-83
1箱(50個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5083
アズワン品番65-7520-68
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5082
アズワン品番65-7530-15
1箱(50個)
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5118
アズワン品番65-7502-71
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5117
アズワン品番65-7502-90
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●端子サイズ:12 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5902
アズワン品番65-7516-89
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●端子サイズ:12 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5901
アズワン品番65-7604-41
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:RG179 B/U●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMX●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:22.5mm●コード番号:124-3539
アズワン品番65-7790-17
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:485-057
アズワン品番65-7588-61
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じ。プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:3W3●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:484-903
アズワン品番65-7776-81
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
関連キーワード