「絶縁クロス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最大電圧制御 = 30 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 16 → 30 V。最小負荷電流 = 1 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最小電圧制御 = 3.5 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 3.5→ 12 V。最小負荷電流 = 1 mA。ターミナルタイプ = ケージクランプ。パッケージスタイル = SIP4。シリーズ = 34ms。寸法 = 28 x 15 x 5mm。奥行き = 15mm。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最小電圧制御 = 8 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 1 mA。ターミナルタイプ = スルーホール。パッケージスタイル = SIP4。シリーズ = 34ms。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,288 税込8,017
5日以内出荷

最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 17 V。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 10 V dc。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,800 税込5,280
5日以内出荷

仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁 タイプソリッドステートリレー シリーズ34 Series 接点構成SPNO 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28 動作温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP4 洗浄度RTIII
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)