カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • ITW SWITCHES
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(52)
  • 理研計器(47)
  • ビニプロ(38)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(27)
  • サンワサプライ(20)
  • TRUSCO(19)
  • 常磐精工(18)
  • タカチ電機工業(17)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • HAMMOND(16)
  • 日東工業(14)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13)
  • SONY(12)
  • データシステム(12)
  • エスコ(11)
  • CKD(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防塵 クリア」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9450/439088G ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9450/439088GITW SWITCHES
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9450/439088B ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9450/439088BITW SWITCHES
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀ケースの色 = 黒V接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088R ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088RITW SWITCHES
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088G ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088GITW SWITCHES
99,980税込109,978
1箱(30個)
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088B ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9420/439088BITW SWITCHES
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088BV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088G ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088GITW SWITCHES
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088B ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 76-9410/439088BITW SWITCHES
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-517 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-517ITW SWITCHES
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = オレンジ接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-517V接点構成SPSTボタン形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-515 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-515ITW SWITCHES
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-515V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-514 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-514ITW SWITCHES
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-514V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-513 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-513ITW SWITCHES
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-512 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-512ITW SWITCHES
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-512V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-511 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-511ITW SWITCHES
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-511V接点構成SPSTボタン形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-212 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-212ITW SWITCHES
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 正方形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-212V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-211 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-211ITW SWITCHES
189,800税込208,780
1箱(50個)
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 正方形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-116 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-116ITW SWITCHES
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-116V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-115 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-115ITW SWITCHES
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-115V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-112 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-112ITW SWITCHES
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-112V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-111 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 57-111ITW SWITCHES
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト 端子 電気機械式 非照光タイプ 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITW Switches 押しボタンスイッチ, パネルマウント, SPDT, 76-9470/439088R ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, パネルマウント, SPDT, 76-9470/439088RITW SWITCHES
239,800税込263,780
1箱(30個)
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: 106-357 106-357 ; 655-9637 655-9637 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 完全な防塵性、深さ15 cm 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら