「スローアウェイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質コーティング
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質コーティング
トラスコ品番518-1968
寸法W(mm)6.41
寸法R(mm)0.50
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質超硬
トラスコ品番518-1992
寸法W(mm)3.02
寸法R(mm)1.50
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。風力発電産業向けです。
用途穴あけ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
DFNドリル用交換ヘッドです。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
用途ドリル加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
仕様円筒シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
加工径(mm)7.5
有効長(mm)37
トラスコ品番251-2033
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)7.5
シャンク径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ