138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに 仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用 トラスコ品番758-6311 材質ナイロン樹脂 長さ(mm)50 幅(mm)55 質量(g)10
1個
489 税込538
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能なし 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。 質量(g)20 仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付 トラスコ品番444-9355 材質スチール
1本
989 税込1,088
当日出荷

口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック ロック機能なし 材質スチール 仕様固定式 トラスコ品番826-6645 全長(mm)219 質量(g)390 穴径(Φmm)20 フック口開き(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能なし 材質スチール
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック ベルト用
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。 トラスコ品番662-8492 材質スチール 質量(kg)【つり下げ】50以下 適合ベルト幅(mm)45
1個(1本)
6,498 税込7,148
15日以内出荷

左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂 トラスコ品番769-2714 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック収納袋
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179 幅(mm)180 高さ(mm)220 奥行(mm)5 適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
579 税込637
15日以内出荷

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。 質量(kg)1.1 サイズM ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。 材質ベルト:ナイロン 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ6 1131 ベルト長さ(cm)約50
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付 仕様ナイロンロープ トラスコ品番429-9248 質量(g)480 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付 トラスコ品番454-7217 長さ(mm)350 幅(mm)18 イエロー 質量(g)95 規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品 リング内径(Φmm)40 材質(ベルト)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。 径(mm)16 材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロン フック口開き(mm)50
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用 トラスコ品番758-6302 材質ベルト:ナイロン 長さ(mm)350 幅(mm)18 ダークグレー リング内径(Φmm)40
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください 付属品フックハンガーR-23 幅(mm)ランヤード寸法:11 オレンジ フックアルミ合金小口径フック 径(mm)11 最大使用質量(kg)100
1本
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
トラスコ品番163-5078 サイズM 質量(g)約1355 タイプワンタッチバックル ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200 方式織ロープ ベルト色 フックFS-99、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 ランヤード(幅)(mm)15
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番661-6307 長さ(mm)【ランヤード】1700 幅(mm)【ランヤード】11 オレンジ タイプ【フック】軽量大口径SV回転フック【ランヤード】ツインランヤード フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50 径(mm)11 最大使用質量(kg)100
1本
19,980 税込21,978
15日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)母線ロープ(Φ18)
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
トラスコ品番662-3785 材質ロープ:ナイロン、フック:スチール 長さ(m)10 径(mm)18
1本
16,980 税込18,678
25日以内出荷

先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。 材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン 高さ(mm)0 フック口開き(mm)50 径(mm)16
1本
12,980 税込14,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)取元クランプ2
移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。 トラスコ品番678-3063 材質スチール 人数【作業】1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番627-7265 長さ(mm)ランヤード寸法:1600 幅(mm)ランヤード寸法:18 質量(kg)最大使用可能:130 グレー タイプツインランヤード フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径SV回転フック 径(mm)18
1本
27,980 税込30,778
15日以内出荷

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に 径(mm)16 仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能 材質ナイロン、スチール フック口開き(mm)(本線側)50
1組
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください 付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番629-4579 長さ(mm)ランヤード寸法:1700 幅(mm)ランヤード寸法:11 質量(kg)最大使用可能:100 オレンジ タイプシングルランヤードタイプ フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径SV回転フック 径(mm)11
1本
11,980 税込13,178
15日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)安全屋根支柱用心棒
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。 適合ベルブロック:2個 トラスコ品番663-4192 人数作業:2 移動距離(m)半径8 支柱の高さ(mm)1200
1個
139,800 税込153,780
欠品中

ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ランヤードは途中停止機能付です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください 付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番179-7135 長さ(mm)ランヤード寸法:1650 幅(mm)ランヤード寸法:15 質量(kg)最大使用可能:130 グレー タイプシングルランヤードタイプ フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径SV回転フック 径(mm)15
1本
17,980 税込19,778
15日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)ハーネス用ランヤード
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 付属品フックハンガーR-23 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:11 タイプシングルランヤード フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18 フックスチール製小口径フック 径(mm)11
1本
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 トラスコ品番627-2577 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:18 質量(kg)最大使用可能:100 ダークグレー サイズS ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
42,980 税込47,278
20日以内出荷

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 トラスコ品番657-7081 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用質量(kg)130 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
53,980 税込59,378
25日以内出荷

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:32 ダークグレー ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 付属品フックハンガーR-23-45×1個付き トラスコ品番627-0857 長さ(mm)ランヤード寸法:1600 幅(mm)ランヤード寸法:11 質量(kg)最大使用可能:130 タイプシングルランヤード フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径フック 径(mm)11
1本
11,980 税込13,178
15日以内出荷

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
42,980 税込47,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:18 黒・赤 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:32 質量(kg)最大使用可能:130 サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
52,980 税込58,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に。 材質ナイロン、スチール 長さ(m)20 フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50 径(mm)16
1本(1組)
38,980 税込42,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)