5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム)C3604B バルブ種類ニードルバルブ
1個
919 税込1,011
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)16.2 使用流体水、エアー、ガス 最高使用温度(℃)150 最低使用温度(℃)-20
1個
9,998 税込10,998
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316 バルブ型式パワフルロック式 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)