「gs116pp-100ajs」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式10/100/1000Base-T
ポート数16
仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス
付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)
質量(kg)0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27
最大消費電力(W)200
設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント
省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps
取得規格VCCI Class A
動作温度(℃)0~40
MTBF(時間)2088514
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
関連キーワード