6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 トラスコ品番477-4574 材質ナイロン66 幅(mm)18.7 高さ(mm)3 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)13.5 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm)18.7 横(mm)12.4 固定方法リベット 穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
33,980 税込37,378
11日以内出荷

束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 トラスコ品番477-4477 材質ナイロン66 幅(mm)14.5 ナチュラル 高さ(mm)7.6 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)9.1 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)5.1 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6 縦(mm)9.1 横(mm)14.5
1箱(2袋×1000個)
79,980 税込87,978
21日以内出荷

配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。 トラスコ品番438-1807 材質ナイロン66 幅(mm)28.4 高さ(mm)16.8 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)50.3 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 最大静荷重(g)1250
1箱(5袋×100個)
129,800 税込142,780
21日以内出荷

配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。 トラスコ品番438-1785 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8 最大静荷重(g)286
1箱(5袋×100個)
129,800 税込142,780
21日以内出荷

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定。 仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38 トラスコ品番477-5066 材質ナイロン66 長さ(mm)170 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 全長(mm)170 ナチュラル タイプ押し込み 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 適合パネル厚さ(mm)3.2 取付穴径(mm)6.4
1箱(2袋×1000本)
59,980 税込65,978
21日以内出荷

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定に。 トラスコ品番477-5104 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)45 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 パネル厚(mm)最大:3.2
1箱(2袋×1000本)
79,980 税込87,978
21日以内出荷