「ピアノ線 1.2」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
複合樹脂カバーになり電工機能付。
落下防止ヒモ取付穴つき
JIS規格製品。
呼び寸法(mm)175
全長A(mm)186
トラスコ品番117-9004
質量(g)240
JIS規格JIS B 4635
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。
ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
刃形ラウンド刃
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
刃部硬度HRC 60~64
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
角度i(°)22
圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
トラスコ品番117-8539
全長(mm)225
質量(g)370
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード