「圧着端子 サイズ表記」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。
仕様ストリップ・切断機能付き
材質特殊鋼
寸法(mm)152×43×8.5
色ブラック
質量(g)120
タイプファストン端子用
圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)
ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
1丁
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード