検索条件:
ブランドSCS

41件中 1件〜40件

並び替え:

1. 1MΩ電流制限用抵抗内蔵 SCS

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SCS 1MΩ電流制限用抵抗内蔵 1個

【特長】豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > オプション
注文コード 品番 内容量 長さ(m) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
06394026 3040 1個 4.5 282-0781 ¥1,790 0営業日後以内
06394035 3043 1個 1.5 282-0790 ¥1,390 取扱終了

2. マット間接続用アース線 SCS

販売価格(税別) ¥1,090
SCS マット間接続用アース線 1個

【特長】豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。 【仕様】隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。 【トラスコ品番】282-0803

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > アース線
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06394044 3043S 1個 ¥1,090 0営業日後以内

3. ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCS

販売価格(税別) ¥5,990
SCS ポータブルフィールドサービスキット 8012JR 1セット

【特長】静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。【用途】コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。 【長さ(m)】0.61 【幅(m)】0.61 【トラスコ品番】410-6873 【セット内容】マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ 【長さ(mm)】610 【幅(mm)】610 【質量(g)】220

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm) 表面抵抗値(Ω) 販売価格 出荷目安 数量
16422026 8012JR 1セット 0.25 ブラック 500 ¥5,990 0営業日後以内

4. リストストラップ接地システム SCS

販売価格(税別) ¥3,990
SCS リストストラップ接地システム 1個

【特長】豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。 【仕様】リストストラップの接地 【トラスコ品番】212-3193

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > 関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06394071 3042 1個 ¥3,990 0営業日後以内

5. リストストラップの接地システム SCS

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
SCS リストストラップの接地システム 1個

【仕様】リストストラップ用コネクタ内蔵 アース線 【トラスコ品番】282-0811 【アース線の長さ(m)】4.5

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06869554 3048 1個 ¥3,590 0営業日後以内

6. 静電気テスター SCS

販売価格(税別) ¥199,000
1営業日後以内
SCS 静電気テスター 1台

【特長】イオナイズドエアーブロアの機能チェックと静電気帯電電圧の測定を行う2つの機能を備えたコンパクトな静電気テスターです。赤色LEDの測定距離ガイドにより、確実な測定が可能です。【用途】帯電物の測定 【測定範囲】±20000Vまで 【トラスコ品番】176-3148 【質量(g)】128(乾電池含む) 【使用温度範囲(℃)】5〜35 【電源】9V006P型アルカリ乾電池 【精度(%)】±5 【使用湿度範囲】80%RH以下の屋内 【寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)】61×105(内)×22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

7. 放電検知器 CTM048-21 SCS

販売価格(税別) ¥429,000
1営業日後以内
SCS 放電検知器 CTM048-21 1台

【特長】静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。【用途】半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。 【トラスコ品番】436-0583 【幅(mm)】65 【高さ(mm)】105 【質量(g)】260 【奥行(mm)】32 【電源】内蔵型リチウムイオン電池 【検知方式】4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV〜15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV〜1500mVの範囲(15mVごとの分解能))

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

8. 放電検知器 SCS

販売価格(税別) ¥99,900
1営業日後以内
SCS 放電検知器 1台

【特長】静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。【用途】半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定 【トラスコ品番】409-1582 【電源】9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×23×120

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

9. エアーイオナイザー スポットタイプ SCS

販売価格(税別) ¥79,900
1営業日後以内
SCS エアーイオナイザー スポットタイプ 1台

【特長】超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。【用途】電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。 【トラスコ品番】409-1531 【幅(mm)】87.2 【高さ(mm)】50.7 【質量(g)】90 【奥行(mm)】18 【使用空気圧力(MPa)】0.05〜0.5 【消費電流(mA)】100 【使用周囲温度(℃)】5〜40 【使用周囲湿度】結露なし 【RoHS指令】適合 【入力電源(V)】DC24

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > ブロア型

10. 3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
SCS 3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m 1巻

【特長】柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。【用途】静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして 【トラスコ品番】364-0914 【セット内容】グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 【材質】硬質ゴム 【幅(mm)】1000 【長さ(m)】2 【接地間漏洩抵抗(1電極法)】5×106Ω

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット

11. インピーダンステスター CTM051 SCS

販売価格(税別) ¥179,000
4営業日後以内
SCS インピーダンステスター CTM051 1台

【特長】接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。 接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。 自動電源オフ機能搭載です。【用途】半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認、実装部品の直流/交流電圧の測定 【トラスコ品番】436-0591 【セット内容】測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個) 【材質】メタルボディFOP 【幅(mm)】65 【測定範囲】0.001〜1.999Ω、高周波ノイズ(EMI):-40〜20dBV、直流電圧:0.001〜400V、交流電圧:0.001〜270Vrms 【高さ(mm)】114 【奥行(mm)】28 【電源】9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

12. ミニエアイオナイザー SCS

販売価格(税別) ¥83,900
6営業日後以内
SCS ミニエアイオナイザー 1組

【特長】非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。 1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。【用途】狭い場所・機械装置内に設置できるイオナイザー。 【トラスコ品番】394-6835 【質量(g)】340 【電源(V)】AC100〜120 【消費電力(W)】5.5 【出力電圧(V)】DC6k 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】85×60×120 【オゾン発生量】0.009ppm以下 【最大風量(m3/min)】0.62 【使用周囲温度(℃)】0〜40 【イオンバランス】±20V以下 【使用周囲湿度】15〜80%RH 【入力電源】DC12V

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型

13. ECWS61M-1 SCS

販売価格(税別) ¥1,390
出荷目安:10日
SCS ECWS61M-1 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

14. エアーイオナイザー スポットタイプ966用パーツ SCS

販売価格(税別) ¥9,890 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SCS エアーイオナイザー スポットタイプ966用パーツ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション > ノズル

15. 小型イオナイザー 960 SCS

販売価格(税別) ¥68,900
4営業日後以内
SCS 小型イオナイザー 960 1台

【特長】非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。 1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。 独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。【用途】狭い場所・機械装置内などでの除電に 【トラスコ品番】820-2723 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源(V)】DC+24、AC100〜120 【消費電力(W)】5.5 【出力電圧】DC6kV 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】85×60×120 【周囲湿度(%RH)】15〜80 【イオンバランス】±20V以下(工場出荷時) 【オゾン発生量(ppm)】0.009以下(距離300mm)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション

16. 88A1 SCS

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:15日
SCS 88A1 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

17. 724P-US SCS

販売価格(税別) ¥3,390
出荷目安:15日
SCS 724P-US 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

18. 88A0 SCS

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:15日
SCS 88A0 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

19. 2272 (ECWS61M-1) SCS

販売価格(税別) ¥3,990
出荷目安:15日
SCS 2272 (ECWS61M-1) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

20. 2368VM SCS

販売価格(税別) ¥3,990
出荷目安:15日
SCS 2368VM 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

21. FSKL3RD SCS

販売価格(税別) ¥17,900
出荷目安:15日
SCS FSKL3RD 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

22. HGC1M-C SCS

販売価格(税別) ¥999
出荷目安:15日
SCS HGC1M-C 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

23. FGC151M SCS

販売価格(税別) ¥3,990
出荷目安:15日
SCS FGC151M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

24. 9310-NO SCS

販売価格(税別) ¥139,000
出荷目安:15日
SCS 9310-NO 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

25. BLUE-HGC1MD SCS

販売価格(税別) ¥1,990
出荷目安:15日
SCS BLUE-HGC1MD 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

26. 9110-NO SCS

販売価格(税別) ¥64,900
出荷目安:15日
SCS 9110-NO 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

27. LPCGC151M SCS

販売価格(税別) ¥2,790
出荷目安:15日
SCS LPCGC151M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

28. HGC1M-EC SCS

販売価格(税別) ¥879
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SCS HGC1M-EC 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

29. HGS1MD-RED SCS

販売価格(税別) ¥1,490
出荷目安:15日
SCS HGS1MD-RED 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

30. MWS61M SCS

販売価格(税別) ¥2,990
出荷目安:15日
SCS MWS61M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

31. WBB-AFWS SCS

販売価格(税別) ¥1,490
出荷目安:15日
SCS WBB-AFWS 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

32. WBB-AFWS121M SCS

販売価格(税別) ¥3,390
出荷目安:15日
SCS WBB-AFWS121M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

33. SV-MPF2 SCS

販売価格(税別) ¥3,490
出荷目安:15日
SCS SV-MPF2 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

34. TB4575 SCS

販売価格(税別) ¥6,990
出荷目安:15日
SCS TB4575 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

35. SP3010 SCS

販売価格(税別) ¥399 〜
出荷目安:10日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SCS SP3010 1個ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

36. SV-497ABF SCS

販売価格(税別) ¥64,900
出荷目安:15日
SCS SV-497ABF 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

37. NS-HGC1M SCS

販売価格(税別) ¥2,990
出荷目安:15日
SCS NS-HGC1M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

38. RAISLETAPE54 SCS

販売価格(税別) ¥3,490
出荷目安:15日
SCS RAISLETAPE54 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

39. 1PLDES300 SCS

販売価格(税別) ¥13,900
出荷目安:15日
SCS 1PLDES300 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

40. WBB-AFWS61M SCS

販売価格(税別) ¥2,790
出荷目安:15日
SCS WBB-AFWS61M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

戻る ページ: 1 2 次へ

  SCS特集

おすすめ特集