仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード