1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源コネクタタイプ = DCソケット。定格電流 = 5.0A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 26.3mm。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP68。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = 銅合金。DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

関連カテゴリ