「有機溶剤用」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
幅(mm)187
ノズル長(mm)45
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500
付属品ノズル
材質ペット、真鍮など
色透明
高さ(mm)247
ノズル長(mm)180
材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)
材質(内容器)ペット
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に
ノズル長(mm)180
幅(mm)269
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
関連キーワード