10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。 付属品25mm CRVビット29個(プラスビットx6・マイナスビットx4・ポジドライブx5・ヘクスx5・トルクスx5・四角ネジx4)50mmCRVプラスビットx4本・木工ドリルx2(2.0・3.0)・六角ソケットx8・ソケット 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])200 最大トルク(N・m)5 本体質量(kg)0.4 充電時間(時間)3~5 トルク調整6+1段階調節 バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

Tバーラチェットと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
セット内容Tバーラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH1・PH2・PH3・T10・T15・T20・ソケット(5・6・7・8・9・10mm) 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。 ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)3400 加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
1着
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。
付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター 質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90 長さ(m)2+電源コード15cm 電源(V)DC7.2 光源LED 2835-120D 色温度(K)6500 光源色昼光色 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)700(全光束1m当たり) 使用時間(時間)【強】2【弱】3 電球の種類LED 発光方式両面
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷


頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。
セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター) 寸法(mm)工具箱:450×205×205 容量1セット(78組) 総質量(kg)12
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1セット
759 税込835
3日以内出荷

30PCSオールツールセットは、ラチェット機構などでグリップを握ったままでラクラク作業ができるツールセットです。ラチェットハンドルとの組み合わせで色々な作業に対応可能です。
用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめに セット内容T型ラチェットドライバー・ビットホルダー・ソケットアダプター ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)ビット+1・+2・-4.7・-6.35・T10・T15・T20・T25・T30 六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)精密ドライバー+00・-1.8 入組点数30
1セット(1セット)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

23pcsミニラチェットドライバーセットは、差替式オフセットラチェットハンドルと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
用途現場作業に。 付属品オフセットラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH0・PH1・PH2・PH3・PZ0・PZ1・PZ2・PZ3・T10・T15・T20・T30・ヘキサゴンビット(3・4・5・6mm)・ソケット(5・6・7・8・9・10mm) 商品構成セット品
1セット(1セット)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

充電式コンパクトドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが10種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。
用途DIYや家具の組み立てに。 付属品ACアダプター、USBケーブル、ドライバービット10種類 電源(V)AC100 (50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 チャック能力(mm)6.35(六角軸) 回転方向正逆回転切替 商品構成セット品 モーター電圧(V)DC-3.6 充電時間(時間)約3~5
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷