「led付ちょうちん」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー 質量(g)4500 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600 定格電圧(V)AC100~200 色温度(K)6400 防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 電球の種類LED 特殊用途防噴流 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー 質量(g)4650 タイプ充電式 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6400 バッテリー容量(Ah)36 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命約500回 充電時間(時間)5~6 防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい) 明るさ(Lm)1500/3050 使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ