「エアー供給装置」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能
材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン
高さ(mm)90
消費電力(W)7.8max
使用範囲(mm)50~2000程度
対応RoHS/CE
使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm
警報出力高電圧異常
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)
入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に
使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に
使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード