33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージ
ロングストロークタイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付 目量(mm)0.01 目盛(mm)±0-100 長針1回転(mm)1
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージ
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 目盛(mm)±0-100 長針1回転(mm)1 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 目盛(mm)±0-100 長針1回転(mm)1 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージ
直径Φ42mmのコンパクトサイズ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 目盛(mm)±0-50 長針1回転(mm)0.5 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)両面ダイヤルゲージ
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、DIN878準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 目盛(mm)±0-100 長針1回転(mm)1 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)逆目盛ダイヤルゲージ
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 目盛(mm)100-0 長針1回転(mm)1 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ダイヤルデプスゲージ
用途穴やせまい溝の深さ測定 材質ベース:ステンレス ストローク(mm)10 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 指示誤差(mm)±0.017
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)シリンダゲージ
用途内頚測定 材質アンビル:セラミック 目量(mm)0.01 目盛仕様±0~100 繰返し精密度(mm)0.003
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)シリンダゲージ
用途内頚測定 仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012 材質アンビル:セラミック 目量(mm)0.01 目盛仕様±0~50 繰返し精密度(mm)0.003
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)シリンダゲージ
用途内径測定 仕様ダイヤルゲージ付き 材質アンビル・測定子:スチール 測定範囲(mm)3、6~10 目量(mm)0.01 目盛仕様±0-50 アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルシリンダゲージ
用途内径測定 仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.002 繰返し精度(mm)0.003
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)測定子 超硬
用途テストインジケータ用交換測定子 寸法L(mm)13.5 寸法D(Φmm)2 測定子超硬 適合インジケータ2380-08、2381-08、2398-08、2399-08
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)測定子 ルビー 2MM
材質ルビー 寸法L(mm)27.4 寸法D(Φmm)2 インジケータ適応:2383-08A
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷



INSIZE(インサイズ)テストインジケータ
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。 材質軸受部:宝石軸受
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール 寸法L(mm)50 ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

INSIZE(インサイズ)テストインジケータ
目盛面が傾斜しています。
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定 仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 目盛(mm)0-40-0 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.013 ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)テストインジケータ
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定 仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠 材質軸受部:宝石軸受 ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 材質スチール 取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)テストインジケータ
目盛面が測定子に対して垂直についています。
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定 仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 目盛(mm)0-40-0 繰返し精密度(mm)0.003 指示誤差(mm)全測定範囲:0.013 ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定 ケーブル長(m)2.5 対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池CR2032
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF 付属品リフティングレバー 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池CR2032 最小表示量(mm)0.002/0.01 最大誤差(mm)0.02 裏ぶた仕様 繰返し精密度(mm)0.01
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付 測定範囲(mm)12.7 電源ボタン電池:CR2032 最小表示(mm)0.01 最大誤差(mm)0.02 繰返し精密度(mm)0.01
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)マグネットベース
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 材質スチール 寸法L(mm)50 取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝 ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)ミニマグネットスタンド
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具 仕様アリ溝付 吸着力392N ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36 取付ステム径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)バキュームスタンド
石定盤、鉄定盤での使用に最適です。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具 仕様アリ溝付 吸着力80kgf ベース径(Φmm)90 取付ステム径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)マグネットスタンド
凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)