2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。 仕様電池ボックス付属無し※別途モバイルバッテリー等を電源としてご用意ください 付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター 各1 本体質量(g)約280 連続使用時間(時間)18~20(5000mAのモバイルバッテリーを使用した場合) ケーブル長(cm)60 音量(dB)(最大)約110db
1セット
3,898 税込4,288
欠品中

クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。 仕様電池ボックス付属※単3アルカリ乾電池6本使用(電池別売) 付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター/電池ボックス 各1 本体質量(g)約280 連続使用時間(時間)10~12(単3アルカリ電池 6本使用) ケーブル長(cm)60 音量(dB)(最大)約110db
1セット
4,198 税込4,618
欠品中