10ページ目: PENTAX(ペンタックス)

検索条件:

372件中 361件〜372件

並び替え:

361. セオドライト用三脚 PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) セオドライト用三脚
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【長さ(mm)】(縮長〜全長)1000〜1680【ねじ径(mm)】35【トラスコ品番】355-3906【材質】アルミ合金【質量(kg)】4.6

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 測量用三脚
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
37068491 TC-70 1本 14,900 16,390(税込) 取扱終了

362. オートレベル PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) オートレベル

【特長】高精度の自動補正装置付です。 水の直接噴流も完全にブロックする耐水構造です。 AF/MF切替ダイヤルMFにすると手動によるピント合わせが可能です。 ピント合わせを自動化、カメラ感覚でカンタンに操作できます。【焦点距離(mm)】(最短)600【倍率】24倍【自動補正範囲】±12'【仕様】JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)【トラスコ品番】341-9029【質量(kg)】2.1【保護等級】IPX6【気泡管感度】8’/2mm

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
36938517 AFL-241 1台 109,000 119,900(税込) 取扱終了

363. レーザーレベル(三脚付) PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) レーザーレベル(三脚付)

【特長】据付後、電源を入れるだけで自動的に整準・補正を開始する自動整準機構を採用! 注可視半導体レーザダイオード採用!軽量・コンパクト! いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らないJIS保護等級6・耐水形に準拠しており、雨中でも安心してご使用いただけます。 バッテリキャップ着脱ツマミを操作するだけで簡単に電池交換が行えます。【測定範囲(m)】(半径)0.5〜100(LS6A使用時)【精度】(水平)±12秒【セット内容】本機(PLP-60A)、ディテクタ(LS6A)、ロッドアダプタ(LA6)、単1乾電池(4個)、積層乾電池(1個)、プラスチックケース、保証書、取扱説明書【質量(kg)】(PLP-60A)2.5、(LS6A)0.175【使用温度範囲(℃)】-20〜50【電源】(PLP-60A)単1乾電池×4本、(LS6A)積層乾電池(6F22、6LF22) DC9V【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(PLP-60A)222×166×166、(LS6A)140×68×28【表示】(受光)液晶及びブザー【範囲】自動整準/±5.7°(±10%)【光源】可視半導体レーザ【気泡管感度】30分/20mm【検出精度】(検出幅)高精度/±0.7mm、普通精度/±2.5mm【レーザー安全基準】レーザ安全規格クラス2相当【防水仕様】JIS保護等級6 耐水形【使用時間(時間)】(PLP-60A)アルカリ乾電池で約48、(LS6A)アルカリ乾電池(6LF22)で約40

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > レーザーレベル
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10925381 PLP-60A 1セット 119,000 130,900(税込) 取扱終了

364. オートレベル PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) オートレベル

【特長】軽量・コンパクト設計【全長(mm)】200【質量(g)】2600【倍率(倍)】28【自動補正範囲】±15分【像】正像【分解力】3.5秒/3秒【最短合焦距離】0.4m【対物レンズ有効径(mm)】30【円形気泡管感度(mm)】10分/2

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10710095 AP-128 1セット 39,800 43,780(税込) 取扱終了

365. 三脚 PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) 三脚

【摘要】オートレベル用

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 測量用三脚
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
02009533 TS-3 1個 24,375 26,813(税込) 取扱終了

366. 三脚 PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) 三脚

【摘要】セオドライト用

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 測量用三脚

367. 電子レベル PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) 電子レベル

【特長】自動整準機構。重機用にも使用できる高精度機能。電源を入れるだけで自動的に整準・補正を行い、レーザー光線を水平にします。耐水構造(TLS 保護等級1級)になっています。円型気泡管は自動整準です。【付属品】ディテクタLS31ヶ付【精度】±10秒【補正範囲(分)】±5.7(自動整準範囲)【測定範囲(m)】0.5〜200(半径)

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル

368. 電子レベル PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) 電子レベル

【特長】傾斜警告灯、電池警告灯付。コストパフォーマンスに優れたスタンダード機。電源を入れるだけで自動的に整準・補正を行い、レーザー光線を水平にします。耐水構造(TLS 保護等級1級)になっています。円型気泡管は自動整準です。【付属品】ディテクタLS31ヶ付【精度】±15秒【補正範囲(分)】±5.7(自動整準範囲)【測定範囲(m)】0.5〜100(半径)

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル

369. オートフォーカスレベル PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) オートフォーカスレベル

【特長】・独自のオートフォーカス技術(位相差検出方式)を搭載、ピント合わせを自動化。・高精度の自動補正装置付。・あらゆる方向からの水の直接噴流も完全にブロックする耐水構造。円形気泡管: 8’/2mm。水平分度: 指標読み【補正範囲(分)】±12【望遠鏡:最短視準距離(m)】0.6【望遠鏡:倍率】24×

測定・測量用品 > 測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル

370. ペンタックス6.5倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) ペンタックス6.5倍双眼鏡

【特長】自然の未来まで見つめよう。WWFへの共感から生まれた新しいPapilio。Papilio II 6.5x21およびPapilio II 8.5x21のWWFモデル。フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。オリジナルカラーを採用し、同色の特製ストラップも付属。【倍率(倍)】8.5【対物レンズ有効径(mm)】21【付属品】ケース・ストラップ【質量(g)】約290【最短合焦距離】約0.5m【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】約116×110×55

測定・測量用品 > 測定用品 > 光学式測定器 > 単眼鏡・双眼鏡 > 双眼鏡

371. ペンタックス6.5倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) ペンタックス6.5倍双眼鏡

【特長】自然の未来まで見つめよう。WWFへの共感から生まれた新しいPapilio。Papilio II 6.5x21およびPapilio II 8.5x21のWWFモデル。フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。オリジナルカラーを採用し、同色の特製ストラップも付属。【倍率(倍)】6.5【対物レンズ有効径(mm)】21【付属品】ケース・ストラップ【質量(g)】約290【最短合焦距離】約0.5m【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】約114×110×55

測定・測量用品 > 測定用品 > 光学式測定器 > 単眼鏡・双眼鏡 > 双眼鏡

372. デジタル一眼レフ K10Dキット PENTAX(ペンタックス)

PENTAX(ペンタックス) デジタル一眼レフ K10Dキット

【付属品】USBケーブル I-USB17、ビデオケーブル I-VC28、ストラップ O-ST53、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオン電池D-LI50、充電器D-DC50、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW55、アイカップFP、ホットシューカバーFKソフトウエア:PENTAX PHOTO Browser3 、PENTAX PHOTO Laboratory3【質量(g)】710(本体のみ)790(電池、ADカード付)【電源】専用リチウムイオン充電池 D-LI50【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】101×141.5×70(突起部を除く)【有効画素数】1020万画素【記録画素数(pixels)】JPEG:10M(3872×2592)、6M(3008×2000)、2M(1824×1216)RAW:10M(3872×2592)【記録媒体】SDメモリーカード、SDHCメモリーカード【インターフェース】外部:USB2.0(ハイスピード)インターフェース【時計機能】ワールドタイム:世界71都市に対応(28タイムゾーン)【撮像素子】総画素数1075万画素原色フィルタ/インターラインインターレーススキャンCCD/サイズ:23.5×15.7mm【液晶モニター】2.5型 約21万画素、低温ポリシリコンTFTカラーLCD、広視野角タイプ、 明るさ調整機能付【連続再生時間】約330分(新品フル充電のD-LI50使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。)【再生時機能】1コマ、9画面、拡大(最大20倍まで)、スクロール、回転表示、フォルダ表示、スライドショー、ヒストグラム、白飛び黒つぶれ警告表示デジタルフィルタ:白黒(4種)、セピア(3種)、カラー(18種類)、ソフト(ソフト量を3段階に調整可能)、スリム(±8段階に調整可能)、明るさ(±8段階に調整可能)【出入力端子】USB/ビデオ端子、外部電源端子、外部レリーズ端子【連続撮影可能枚数】ストロボ発光無し:約500枚ストロボ50%発光:約480枚(新品フル充電のD-LI50使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。)【内蔵ストロボ】形式:ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボガイドナンバー11(ISO100・m)、15.6(ISO200・m)、28mmレンズの画角(35ミリ換算)をカバー同調速度1/180秒、赤目軽減機能付、設定により -2〜+1EVで発光量調整可能

オフィスサプライ > 家電 > カメラ・ビデオカメラ > デジタルカメラ > デジタル一眼レフカメラ

戻る ページ: 15 6 7 8 9 10 次へ