99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)60 質量(g)20 差込角(mm)6.3(1/4”sq) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

L-47へCマウントカメラを接続するための0.35×アダプター(L-47標準付属品)
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KIT RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.35×
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

L-47へCマウントカメラを接続するための0.5×アダプター
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KIT RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.35×
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ホーザンACアダプター
RoHS
F-92用のACアダプター。
適合機種F-92 定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
付属品専用ケース付 セット内容各サイズ上下用2個 外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ) 適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ホーザン顕微鏡アダプター
RoHS
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷

20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
付属品六角レンチ(2mm) 適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514 適合機種L-503 質量(g)355 外形寸法(mm)Φ31.8×100 適合支柱Φ20mm
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
639 税込703
3日以内出荷

1個
759 税込835
3日以内出荷

ホーザンレンズ
RoHS
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)63(138:レンズアダプター取付時) 作動距離(mm)185~83 アズワン品番64-8085-72 RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.19~0.93X レンズマウントCマウント
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ホーザンLEDアームルーペ
RoHS
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
欠品中

ホーザンレンズ
RoHS
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21× 質量(g)65 作動距離(mm)17(接写用として使用時) レンズ構成4群5枚 絞りF/1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント 視野径(Φmm)23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。 スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ) 質量(g)870 外形寸法(mm)50Φ×90
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。 クイックリリースタイプにも対応します。 スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ホーザンUSBカメラ
RoHS
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB 2.0 アズワン品番65-0314-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
欠品中

P-835 バキュームピック ホーザン 動画あり
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω 付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細) トラスコ品番433-2121 質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10 外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時 消費電力(W)3.5 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属) 電源コード(m)1.6 ホース長さ(m)1 最大真空到達度 (kPa)-40 耐熱温度(℃)220
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ホーザンフルHDカメラ
RoHS
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60 電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。 消費電力(W)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず) 有効画素数1920×1080(200万画素) 機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV 言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体) RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ホーザンレンズ
RoHS
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)32Φ×38 質量(g)65 作動距離(mm)200-∞ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.48MB) レンズマウントCマウント
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ホーザンUSBカメラ
RoHS
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量) 消費電力(W)0.35 出力USB 2.0(出力コネクター) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps レンズマウントCマウント 検出波長(mm)940~960
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

ホーザンレンズ
RoHS
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)75 作動距離(mm)100-∞ 絞りF1.4-16 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

L-709 LEDライト ホーザン 動画あり
ホーザンLEDライト
RoHS
L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150 消費電力(W)8 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) レンズ径(Φmm)27.5~60 LED赤外PowerLED 24個 LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なります RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ホーザンズームレンズ
RoHS
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260 作動距離(mm)150~400 絞りF5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ホーザンモニター
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。 机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。 液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。 本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず) 電源(V)DC12(ACアダプター付属) 消費電力(W)6.6 方式グレア(光沢)液晶 IPS方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず) 有効画素数1920×1080 コネクタ【入力】HDMI 画面サイズ11.6型ワイド
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

ホーザンLEDライト
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm) 材質アクリル 質量(g)950 消費電力(W)6.1 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262 色温度(K)6500 アズワン品番64-5105-24 LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。) LED使用数(個)白色LED×24 発光面(mm)210×297(A4サイズ) 調光範囲7段階
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)0.9(付属品含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 出力電圧DC±7kV(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず) 騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m) 風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm) イオンバランス±10V以下(工場出荷時) エア源DCファン内蔵 オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm) イオン生成方式DC方式
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウントCマウント 光学倍率1.7~13.7× 作動距離(mm)81 質量(g)480 付属品レンズフィルター アズワン品番65-2348-68
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840 消費電力(W)10 定格電圧DC12V(ACアダプター付) 倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16× レンズ径(Φmm)95Φ レンズブルーレンズ 色温度(K)6200 LED白色LED 36個 LED寿命(時間)120,000
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ホーザンイオナイザー
RoHS
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)2.9(ACアダプター含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)30 定格電圧(V)DC24(ACアダプター付) 出力電圧AC2.2kV 騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m) 風速(m/s)最大3.4(距離300mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85 イオンバランス±10V以下 オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm) イオン生成方式高周波AC方式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.74MB)
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡
RoHS
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3 総合倍率7~45× 作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4) 視野28.5~4.4mmΦ 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.47MB) アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ホーザン微差圧計
CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付 適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909 測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH) 質量(g)55 外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず) 消費電力(W)0.4 定格電圧(V)DC5 使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ホーザン表面抵抗計
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず) 確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(g)715 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用) 連続使用時間(分)約90 印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) アズワン品番64-5104-85
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷