「粉塵作業場」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)
容積(m3)ブース:50
換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000
仕様FFU搭載数:4台
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)64/60
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
容積(m3)ブース:3.74~11
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
¥719,800
税込¥791,780
41日以内出荷
伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン
フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました
限られた空間をより友好的に使えます
仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)
トラスコ品番827-9279
質量(kg)22
外形寸法(mm)2000×2100×2530
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
材質(フレーム)スチール
容積(m3)(ブース)10.6
シート厚さ(mm)0.3
捕集効率(%)0.3μm99.97以上
定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
関連キーワード