3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分変成シリコーン系樹脂 容量(mL)333 JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 標準塗布量セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)壁パネル用接着剤
エコ商品
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。 仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤 成分変性シリコーン樹脂系 標準塗布量化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(333mL)
739 税込813
翌々日出荷

関連カテゴリ