「丸ノミ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)41
最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断
付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚
質量(kg)4.1
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード