12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1箱(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 外径(Φmm)76 刃厚(mm)1 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)10 最高使用周速度(m/s)80
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6~8
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)22.23
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数6~8 適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
翌日出荷

木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断 本体寸法(mm)125×125×1.6 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12250 刃厚(mm)1.6 穴径(mm)22.23
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷

木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断 本体寸法(mm)76×76×1 外径(Φmm)76 最大回転数(min-1[r.p.m])20100 刃厚(mm)1 穴径(mm)10
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数6~8 刃厚(mm)1.25
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断 全長(mm)150 山数3+4 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.2 モデルS681KLHM
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数6~8 刃厚(mm)1.25
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)225 山数6~8 本体寸法(mm)25×225×1.25 有効長(mm)195 切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.25 モデルS1159XHM
1袋(3本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断 全長(mm)150 山数3+4 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.2 モデルS681KLHM
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷