特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ご家庭や外出先などでも使えます。
コンパクトなのにしっかり脱臭。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。
タバコの臭いに。
ペットやトイレの臭いに。
車に臭いがつく前に。
質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146
運転音(dB)50
適合床面積~6畳
風量(m3/h)115
一般的な100Vのコンセントもしくはシガーソケット電源があればどこでもお使いいただけます。
コンパクトで持ち運びも簡単ですので、趣味で使った後に場所を移動してキッチンで使ったり、車の臭いが
気になったときにシガーソケットで使うことができますので多様に使えてとても便利です。
用途キッチンでの生ゴミ臭に。タバコの臭いに。ペットやトイレの臭いに。車に臭いが移る前に。
材質/仕上樹脂+アルミ
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
風量(m3/min)1.45
フィルターハニカムフィルター100×100
消費電力(W)(50/60Hz)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96
使用の目安~6畳
標準消費電力料金(円/h)0.1
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。
ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。
ハニカム形状で、優れた吸着性能です。
フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。
100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。
用途病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。
集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。
喫煙場所でタバコの臭いに。
ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。
飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。
トラスコ品番206-6356
材質/仕上FRP
質量(kg)19.5
タイプ吸排気メッシュ
電源(V)AC100
風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)
フィルターハニカムフィルター200×200
消費電力(W)(50/60Hz)74/100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5
使用の目安~20畳
吐出口メッシュ
除去方式ハニカム構造Cleフィルター
標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
あらゆる生活臭対策に抜群の効果を発揮!
万能タイプのフィルターです。
アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド・n-ブチルアルデヒド・iso-ブチルアルデヒド・n-バレルアルデヒド・iso-バレルアルデヒドに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・メチルイソブチルケトン・アンモニア・トリメチルアミン・トルエン・キシレン・スチレンにも効果があります。
生活臭としては、キッチンなどの生ゴミ臭・タバコの臭い・ペットの臭い・トイレの臭い・車の臭いなど一般的な様々な臭いに効果を発揮します。
1セット(2枚)
¥9,190
税込¥10,109
5日以内出荷
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。持ち運びができるので様々な現場で使用できます。
用途改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。タバコの臭いに。工業用製造ラインに。化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。ホテルや飲食店に。
色アイボリー
電源(V)単相100
風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)
フィルターハニカムフィルター200×200
消費電力(W)(50/60Hz)58/58
使用の目安~20畳
標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h
関連キーワード