2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。持ち運びができるので様々な現場で使用できます。
用途改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。タバコの臭いに。工業用製造ラインに。化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。ホテルや飲食店に。 アイボリー 電源(V)単相100 風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz) フィルターハニカムフィルター200×200 消費電力(W)(50/60Hz)58/58 使用の目安~20畳 標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h
1台
359,800 税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。
用途大規模の工場内で働く人の健康対策や周辺への悪臭漏れに。 トラスコ品番206-6336 材質本体:ステンレス 幅(mm)585 高さ(mm)1846 タイプダクト 奥行(mm)537 電源(V)三相200 風量(m3/min)26.7 フィルターハニカムフィルター500×500 消費電力(W)(50/60Hz)300 使用の目安1600m2 吐出口Φ175ダクト 標準消費電力料金(円/h)4.1
1台
5,198,000 税込5,717,800
30日以内出荷