「mg5」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11 測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目カリウムイオン 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
1本
119,800 税込131,780
当日出荷

測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
1本
139,800 税込153,780
14日以内出荷

測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
1本
129,800 税込142,780
14日以内出荷

仕様妨害物質:pH12以上のアルカリ溶液中で酸性または塩基性ガスを発生する物質(揮発性アミンなど) 測定範囲0.01~18、000mg/L NH4+(5×10-7~1mol/L)NH4+ 使用温度範囲(℃)0~50 pH範囲pH12以上に調節測定
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
1本
58,980 税込64,878
14日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲2mg/L~20、000mg/L Pb2+(10-5~10-1mol/L Pb2+) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T pH範囲pH4.5~6.5(20mg/L Pb2+)
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
1本
46,880 税込51,568
5日以内出荷

測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
1本
129,800 税込142,780
14日以内出荷

測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
1本
129,800 税込142,780
14日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲2mg/L~20、000mg/L Pb2+(10-5~10-1mol/L Pb2+) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH4.5~6.5(20mg/L Pb2+)
1本
76,980 税込84,678
14日以内出荷

測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
1本
59,980 税込65,978
14日以内出荷

測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
1本
159,000 税込174,900
14日以内出荷

水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース 電源単3形電池 4本 本体質量(g)約320(電池を含まない) 表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) 本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L) データメモリ10,000点 防塵防水性能IP67相当 アズワン品番63-6524-95
1セット
279,800 税込307,780
4日以内出荷