5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 全光束(Lm)7000 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内 定格電圧 AC V100 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)5000 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 設置場所屋内 定格電圧 AC V100
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
用途暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)90 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内 定格電圧 AC V100 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。超強力マグネット付。防水等級IPX5
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 全光束(Lm)6500 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 設置場所屋外・屋内 定格電圧 AC V100 光色6500K
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)4000 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 設置場所屋外・屋内 定格電圧 AC V100 光色6500K
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷