「小型ダイアルゲージ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MAX/MINメモリー(ピーク値)。 MAX-MIN(振れ測定)。 LOCK:ボタンをロックできます。 リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間。 測定スピード:MAX 1.5m/秒。 データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB。 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD。 見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)。 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
付属品ケーブルレリーズ、ケース
トラスコ品番584-8450
測定範囲(mm)±50
最小表示1μm
測定力(N)1.9±0.3
目盛仕様50-0-50
最小表示(mm)0.001
測定範囲(μm)±50
戻り誤差(μm)1
繰返し精密度(μm)0.5
指示誤差(mm)0.002
メーカー商品コード4339100
指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7
文字盤寸法(mm)Φ110
取付軸径(Φmm)28
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード