検索条件:

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 ニッケル 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 【色】グレー 【特性】導電 【耐熱温度(℃)】90 【指触乾燥時間(分)】約10(25℃) 【表面抵抗率(Ω/sq)】約1.0(30μm厚) 【硬化時間(時間)】約5〜6(25℃) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性 【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773413 PCS-104nNi 1本(300mL) ¥3,890 0営業日後以内
56773438 PCS-104nNi 1箱(300mL×12本) ¥43,900 2営業日後以内

2. 導電塗料タッチアップペン ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料タッチアップペン 1本(15mL)ほか
レビュー:(4)

【特長】PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 【色】灰茶色 【特性】耐熱、導電 【耐熱温度(℃)】130 【表面抵抗】2.0×10-1/□(50μm厚) 【指触乾燥時間(分)】約10(25℃) 【硬化時間(時間)】約12 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773675 PTP-G1501-15mL 1本(15mL) ¥1,690 0営業日後以内
56773693 PTP-G1501-15mL 1箱(15mL×10本) ¥15,900 2営業日後以内
56773718 PTP-G1501-40mL 1本(40mL) ¥3,390 0営業日後以内
56773736 PTP-G1501-40mL 1袋(40mL×5本) ¥15,900 2営業日後以内

3. 導電性塗料タッチアップ 楽器用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電性塗料タッチアップ 楽器用 1本(50mL)ほか

【特長】ラッカーフィニッシュ用水性カーボン・グラファイトシールド塗料【用途】エレキギター、ベースなどの電子楽器のノイズ防止に。 【成分】グラファイト、カーボンブラック、水性アクリル、水、エタノール、イソプロパノール 【特性】導電 【タイプ】1液型 水性アクリル系 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
59747512 PTP-EG121OG 1本(50mL) ¥1,590 0営業日後以内
59747528 PTP-EG121OG 1箱(50mL×10本) ¥14,900 3営業日後以内

4. 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥4,490 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 【色】茶褐色 【特性】導電 【耐熱温度(℃)】85 【指触乾燥時間(分)】約5〜10(25℃) 【ノズル長(cm)】15(付属) 【表面抵抗率(Ω/sq)】約0.2(30μm厚) 【硬化時間(時間)】約3(25℃) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性 【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773544 PCS-107AgCu+N 1本(300mL) ¥4,490 2営業日後以内
56773562 PCS-107AgCu+N 1箱(300mL×12本) ¥49,900 2営業日後以内

5. 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥5,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。【用途】電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用 【色】ウォームグレーメタリック 【特性】導電 【耐熱温度(℃)】100 【指触乾燥時間(分)】約15(25℃) 【ノズル長(cm)】15(付属) 【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃) 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
56773623 PCS-1201S+N 1本(300mL) ¥5,890 2営業日後以内
56773666 PCS-1201S+N 1箱(300mL×12本) ¥66,900 2営業日後以内

6. 導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム

販売価格(税別) ¥4,390 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 銀銅 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 【色】茶褐色 【特性】導電 【耐熱温度(℃)】85 【指触乾燥時間(分)】約5〜10(25℃) 【表面抵抗率(Ω/sq)】約0.2(30μm厚) 【硬化時間(時間)】約3(25℃) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性 【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料

7. 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 1本(300mL)ほか

【特長】ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。【用途】実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 【色】グレー 【特性】導電 【耐熱温度(℃)】90 【指触乾燥時間(分)】約10(25℃) 【ノズル長(cm)】15(付属) 【表面抵抗率(Ω/sq)】約1.0(30μm厚) 【硬化時間(時間)】約5〜6(25℃) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性 【塗布面積(m2/本)】約1.0(20μm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料

8. 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥24,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 1缶(1kg)ほか

【特長】PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 【色】灰茶色 【特性】耐熱、導電 【耐熱温度(℃)】130 【表面抵抗】2.0×10-1/□(50μm厚) 【指触乾燥時間(分)】約15(25℃) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃) 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 耐熱塗料

9. 工業用導電塗料  塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥23,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 工業用導電塗料 塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 1缶(1kg)ほか

【特長】柔軟性のある導電皮膜が形成できる導電塗料です。一般プラスチックに加え、 これまで塗装が難しかった軟質塩ビや布、木製品、紙などに導電塗装が可能です。 耐熱温度 100℃【用途】塩ビ・紙・布・木、一般プラスチック用 【色】ウォームグレーメタリック 【特性】耐熱、導電 【耐熱温度(℃)】100 【指触乾燥時間(分)】約10(25℃) 【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚) 【硬化時間(時間)】約12 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料

10. 非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム

販売価格(税別) ¥3,290 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ポリカーム 非硬化型粘土状導電性パテ 1個(50g)ほか

【特長】油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。【用途】筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に 【色】灰茶色 【特性】導電 【耐熱性】テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed) 【導電性】0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法) 【危険物の種別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > プライマー・下地材

11. 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 ポリカーム

販売価格(税別) ¥5,790 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 1本(300mL)ほか

【特長】軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。【用途】電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用 【色】ウォームグレーメタリック 【特性】導電 【耐熱温度(℃)】100 【指触乾燥時間(分)】約15(25℃) 【表面抵抗率(Ω/sq)】約01.0(45μm厚) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【硬化時間】30分(70℃)、6時間(25℃) 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 導電スプレー・塗料

12. 帯電防止塗料スプレー缶 ポリカーム

ポリカーム 帯電防止塗料スプレー缶
ほか

【特長】プラスチック用帯電防止スプレーです。【用途】実験、試作、製造現場での静電気対策防止に。 【耐熱温度(℃)】120 【表面抵抗】1.0×106Ω/□ 【硬化時間(時間)】約3(25℃) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

戻る ページ: 1 次へ

  ポリカーム特集

おすすめ特集