新ファンユニットで風量UP&低騒音
長時間作業でも最大風量が持続
粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える
カバーを外して清掃可能
防じん・防滴
セット内容ファンセット
厚さ(mm)38
騒音値(dB)40(風量1)
最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)18
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)約20
集塵方式カプセル集じん式
適合バッテリーリチウムイオン
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5
吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5
連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25
充電時間(分)約22
電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式紙パック式
仕様ワンタッチスイッチ
質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)960
幅(mm)112
高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)
電圧(V)10.8
集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)
適合バッテリーリチウムイオン
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10
連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
充電時間(分)約22
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル※充電器・バッテリーの付属なし
電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)981
幅(mm)114
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)14.4
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体のみ
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
電圧(V)直流:18
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーA-60442,A-60464
商品タイプ本体のみ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
吸込仕事率アップ+低騒音
集じん容量15Lタイプもラインナップ
電源(V)直流 18+18→36
長さ(mm)366
幅(mm)334
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10
連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
充電時間(分)約22
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC)
電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1245
長さ(mm)981
幅(mm)114
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)14.4
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5
吸込仕事率(W)19
連続使用時間(分)約16
充電時間(分)約22
電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式カプセル式集じん
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)958
幅(mm)100
高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)
電圧(V)10.8
集塵容量(L)0.6
適合バッテリーリチウムイオン
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25
集塵容量(L)2
付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)230
幅(mm)152
質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)373
電源(V)36(直流18+18)
電圧(V)36(直流18+18)
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62
作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)(最大)11
適合バッテリーA-60464,A-60442
商品タイプ本体のみ
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)
長さ(mm)956
幅(mm)110
質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)10.8
電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式サイクロン一体型
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番491-5950
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。
バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。
収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用
付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)
型式乾湿両用
消費電力(W)1050(AC)
到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0
バッテリーリチウムイオン
最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6
運転音(dB)(DC)58、(AC)66
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
吸水量(L)6
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
電圧(V)直流:18
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)22
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)5
質量(kg)12.4
トラスコ品番414-1181
幅(mm)398
高さ(mm)569
奥行(mm)552
内径(Φmm)パイプ:38
電源単相100V
消費電力1050W
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
吸水量(L)20
最大真空圧(kPa)22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式
吸込仕事率(W)14
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)約30
電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)7.2
商品タイプ本体+バッテリー
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付
付属品レフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル
長さ(mm)956
幅(mm)110
質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)10.8
電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式カプセル式
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色オリーブ
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2
仕様トリガスイッチ
付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
トラスコ品番491-5984
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約8
バッテリー容量(Ah)1
集塵方式カプセル式
充電時間(分)約30
集塵容量(mL)600
商品タイプ本体のみ
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。
無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。
AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比)
たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。
モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。
作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に
吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)2
付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)230
幅(mm)152
質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)373
電源(V)36(直流18+18)
電圧(V)36(直流18+18)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)パワフル:69、標準:65
作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)(最大)11
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)61
真空度(kPa)最大30
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約50
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W。振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
用途※40Vmax本体のみ仕様
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電源(V)直流18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)6.3
最高許容圧力(MPa)8
質量(kg)6.7
作業量(目安)(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)最高1
吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色オリーブ
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式サイクロン一体型
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W。振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。
用途※40Vmax本体のみ仕様
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁
付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル
タイプ乾湿両用
内径(Φmm)38
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
ホース長さ(m)2.5
最大風量(m3/min)3.5
吸水量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ