「炊飯用炭」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)22
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)5
質量(kg)12.4
トラスコ品番414-1181
幅(mm)398
高さ(mm)569
奥行(mm)552
内径(Φmm)パイプ:38
電源単相100V
消費電力1050W
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
吸水量(L)20
最大真空圧(kPa)22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63